#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548

#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548
#ブラック/レッド(774832) GM3778 UDジップシャツ がまかつ Gamakatsu 04854548

GM3778 UDジップシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×レッド
サイズ3L
内容量1個注文コード04854548品番#ブラック/レッド(774832)
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

高い吸汗速乾性能と冷却性能を備えたジップシャツ
異形断面化した気化促進繊維が汗を素早く吸収し蒸発。蒸発時に多くの気化熱を奪い衣服内を冷却させる「Uchimizu Dry(R)」素材を採用。
吸汗速乾性能が高いのでムレやベタつきが少なく、汗冷えによる体力の消耗や関節の冷えを抑えます。
動きやすいカッティングが釣りの動きに追従します。
紫外線遮蔽率98%、UPF50+の優れたUVカット性能。
洗濯ネット付き。

色
ブラック×レッド
サイズ
3L
胸囲(cm)
101~107
身長(cm)
175~185
着丈(cm)
71
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
機能
UPF50+、UV加工、吸水速乾
裄丈(cm)
88
注意
※「打ち水・ドライ/ Uchimizu Dry(R)」はユニチカ株式会社の登録商標です。
※ファスナー付ポケット数1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする