#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679

#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679
#ブラック(784442) GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト がまかつ Gamakatsu 04854679

GM6005 アルテマシールドプロ フローティングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
7L
色
ブラック
注文コード
04854679
品番
#ブラック(784442)
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

「 アルテマシールドPRO 」を使ったフローティングベスト
100回洗濯を繰り返しても初期性能の80%の撥水性能を保つ超々耐久撥水加工生地「 アルテマシールドPRO 」を使ったフローティングベスト 。優れた透湿性能も併せ持ち 、内部の湿気を外部へと素早く放出することで 、快適な釣りを実現します 。
従来よりも柔らかい浮力材を使用することで竿の操作など腕をあらゆる角度に動かす釣行時の動作に対応したフレキシブルな設計。
サイドのウエストベルトを調整することで、身体へのフィット感が大幅に向上。ベルトの端は背中部まで回せる仕様を採用。
生地を固めに設定し、YKK社ビスロン(R)ファスナーを採用することにより、ポケットの開閉を軽いタッチで行えます。
面ファスナー付ポケットを胸と腰それぞれに配置し、使い終わった糸や鈎などの収納にも便利。
ピンオンリールホルダーを胸の中心部に近い位置に取り付け、瀬渡しや魚とのやり取りでピンオンリール本体への干渉を防ぎます。
長さを調整した余り部分が垂れない股ベルト。
ウォッシャブル機能。内部の浮力材は取り外し可能で、本体のお手入れも楽に行えます。

色
ブラック
サイズ
7L
胸囲(cm)
106~122
身長(cm)
180~190
着丈(cm)
63.5
混率(%)
〈表 地〉ナイロン100 〈裏 地〉ナイロン100 〈浮力材〉NBR70 P.V.C30
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m2・24hr以上)
10000
注意
※ファスナー付ポケット数6
※止水ファスナーポケットは完全防水仕様ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする