#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792

#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792
#ブラック/ホワイト(774603) GM3783 ポロシャツ がまかつ Gamakatsu 04854792

GM3783 ポロシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×ホワイト
サイズM
内容量1個注文コード04854792品番#ブラック/ホワイト(774603)
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

吸汗速乾素材を採用したベーシックポロシャツ
便利な胸ポケット付きのベーシックポロシャツ。
釣行の道中着や、スポーツ、普段着等幅広いシーンでの着用が可能な定番ウエア。1枚持っていると手持ちの日常着にも合わせやすく便利。
胸と肩にロゴあり。

色
ブラック×ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
87~93
身長(cm)
160~170
着丈(cm)
65
混率(%)
〈本体〉ポリエステル100
機能
吸水速乾
裄丈(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする