New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク15MM 複動標準形 CS03R-10-ND-15-ZCシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4583
注文コード
04855335
品番
CS03R-10-ND-15-ZC205B1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
標準マイクロシリンダ複動形です。
アズワン品番
68-1140-08
仕様
●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4583