#ホワイト(779080) GM3779 アクティブクールスーツ がまかつ Gamakatsu 04855352

#ホワイト(779080) GM3779 アクティブクールスーツ がまかつ Gamakatsu 04855352
#ホワイト(779080) GM3779 アクティブクールスーツ がまかつ Gamakatsu 04855352
#ホワイト(779080) GM3779 アクティブクールスーツ がまかつ Gamakatsu 04855352
#ホワイト(779080) GM3779 アクティブクールスーツ がまかつ Gamakatsu 04855352

GM3779 アクティブクールスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズM
内容量1個注文コード04855352品番#ホワイト(779080)
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ジップアップタイプのポロシャツとハーフパンツのセットアップに2WAYストレッチインナーシャツとタイツをセットしたアクティブクールスーツ
本体生地はともにストレッチ素材を使用しアクティブに動く釣りでも動きを妨げません。また、普段の着用に加え、釣り場でも着用していただけるように厚手の素材を採用。場所を気にせず着用頂けます。
ポロシャツの背中にはメッシュ素材のアクションプリーツを採用し、体の動きに追従し、通気性も確保します。
付属の2WAYストレッチインナーシャツとタイツを装着することで直射日光を遮り、またインナーシャツにはメッシュ切替を採用し通気性を高めています。
ポロシャツ、ハーフパンツは吸水速乾とUVカット素材で、紫外線遮蔽率97%。インナーの素材は紫外線遮蔽率98%です。

色
ホワイト
サイズ
M
サイズ(cm)
腹囲:79~85
胸囲(cm)
85~91
身長(cm)
160~170
混率(%)
〈ポロシャツ〉ポリエステル100 、〈ショートパンツ〉ポリエステル100 、〈インナー本体〉ポリエステル95 ポリウレタン5 、〈インナーメッシュ地〉ナイロン90 ポリウレタン10
股下(cm)
73、(ハーフ)33
機能
UV加工、吸水速乾
尻廻(cm)
~100
注意
※パンツに前あきファスナーはありません
※ファスナー付ポケット数1(ポロシャツ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする