#ブラック(770063) GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン がまかつ Gamakatsu 04855440

#ブラック(770063) GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン がまかつ Gamakatsu 04855440
#ブラック(770063) GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン がまかつ Gamakatsu 04855440
#ブラック(770063) GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン がまかつ Gamakatsu 04855440
#ブラック(770063) GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン がまかつ Gamakatsu 04855440

GM9115 ハーフメッシュキャップ ワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
サイズM
内容量1個注文コード04855440品番#ブラック(770063)
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

遮蔽性能と通気性に優れたハーフメッシュフィッシングキャップ
横からの直射日光の遮蔽効果にすぐれたツバを採用しました。
型崩れがしにくく、張りのあるメッシュ生地を採用。
頭にフィットする形状。
通気性がよく、夏の釣行時に最適なハーフメッシュキャップ。

色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
〈本体〉ナイロン100 〈メッシュ〉ポリエステル100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする