CS03R-10-ND-20-M-ZC201A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-20-M-ZCシリーズ New-Era(ニューエラー) 04855448

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-20-M-ZCシリーズCS03R-10-ND-20-M-ZC201A1

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6807
注文コード
04855448
品番
CS03R-10-ND-20-M-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

標準マイクロシリンダ複動形です。

アズワン品番
68-1140-20
仕様
●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6807

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする