曜日別特売
CS03R-10-ND-5-M-ZC230B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-5-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04856936

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-5-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9529注文コード04856936品番CS03R-10-ND-5-M-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):5●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9529アズワン品番68-1144-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする