ワタナベ工業
天津すだれ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
1箱(15本)
¥16,980
1箱(20本)
¥16,980
1箱(25本)
¥19,980
1箱(30本)
¥17,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
04858371
品番
FS-9618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天然葦製のすだれです。室内の温度の上昇を抑えます。遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
トラスコ品番
416-9153
材質
天然葦、竹、綿糸
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
色
ナチュラル
品名
0.96
長さ(m)
0.96
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。