曜日別特売
FS-9615 天津すだれ ワタナベ工業 04858398

天津すだれ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
内容量1箱(25本)注文コード04858398品番FS-9615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

天然葦製のすだれです。室内の温度の上昇を抑えます。遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。

トラスコ品番
416-9147
材質
天然葦、竹、綿糸
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
色
ナチュラル
品名
0.96
長さ(m)
0.96
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする