曜日別特売
302-07A特 【オーダー】法令許可票 労災保険関係成立票 ユニット 04859098

【オーダー】法令許可票 労災保険関係成立票

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04859098
品番
302-07A特
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

文字入れが可能です。
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
建設工事に必要な法令許可内容を掲示する標識です。

用途
工事現場での掲示に最適です。
法的必需品です。
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
エコマーク認定
認定
取付穴
穴4スミ
縦(mm)
400
横(mm)
500
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
表示内容
労災保険関係成立票
エコマーク認定番号
07118031
サービス分類
文字入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※文字色は黒1色の印刷になります。指定書体は対応できかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※取付用ビスはお客様にてご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする