CS03R-10-ND-95-P-ZC201A2 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-95-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04859176

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-95-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5361注文コード04859176品番CS03R-10-ND-95-P-ZC201A2
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5361アズワン品番68-1148-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする