曜日別特売
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186

TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186
TLH-315N2(BK) 突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要 YAMAZEN(山善) 04859186

突っ張りライトホルダー 防犯カメラ 簡単取付 突っ張り棒 工事不要

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は材質・耐荷重・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装
耐荷重(kg)
2
色
ブラック
注文コード
04859186
品番
TLH-315N2(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

≪実用新案取得済み≫突っ張り式で上下に突っ張るだけでカンタンに設置。壁に穴を開けることなく、ライトや防犯カメラが設置可能。
賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置にも。アタッチメントがスチール製なのでマグネット設置にも対応可能。
【仕様】
◇アタッチメント1枚タイプ耐荷重:1kg
◇アタッチメント1枚薄型ライト用タイプ耐荷重:2kg
◇アタッチメント2枚タイプ耐荷重:2kg

用途
防犯カメラやペットカメラ、ベビーモニターの設置などに。監視カメラ 防犯ライト つっぱり棒 ペットカメラ ベビーモニター カメラ設置
材質
金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装
色
ブラック
タイプ
アタッチメント2枚
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×9.5×155~315
組立時間
10-20分
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※取り付け高さ315cm以内でご使用ください。
※アタッチメントは上部固定盤から十分に離してください。
※芝生や土などの地面の上に直接設置しないでください。
※必要工具:プラスドライバー、ペンチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする