曜日別特売
CS03R-10-NDE-120-ZC205B1 引側ストローク調整機構付シリンダΦ10ストローク120mmマグネット CS03R-10-NDE-120シリーズ New-Era(ニューエラー) 04859815

引側ストローク調整機構付シリンダΦ10ストローク120mmマグネット CS03R-10-NDE-120シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:233-0043注文コード04859815品番CS03R-10-NDE-120-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:233-0043アズワン品番68-1149-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする