曜日別特売
SBP-50B スターバックス プレミアムミックスギフト スターバックス 04864646

スターバックス プレミアムミックスギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品は内容が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
内容
カフェラテ18g・キャラメルラテ23g ・カフェモカ22g・抹茶ラテ24g×各6
注文コード
04864646
品番
SBP-50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,046
販売価格(税別)
内容
カフェラテ18g・キャラメルラテ23g ・カフェモカ22g・抹茶ラテ24g×各6
種別
コーヒー
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
簡易包装
賞味期限
360
アレルギー
乳
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする