味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
AGF ブレンディスティック カフェオレコレクション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04866132
品番
BST-25D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品を贈る
種別
コーヒー
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
カフェオレ(深煎りの味わい14g×6・ミルクたっぷり14g×6・甘さなし11.4g×4)、紅茶オレ11g×3・ヘーゼルナッツオレ11g×4・抹茶オレ12g×2
包装形態
簡易包装
賞味期限
480
アレルギー
乳
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0