曜日別特売
C-101 タッピングペースト 日本工作油 04868875

タッピングペースト

(49件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード04868875品番C-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。

用途
銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性基油石油系炭化水素(鉱物油)使用温度範囲(℃)5~35トラスコ品番123-7144形状ペーストタイプ塩素系適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04868866
2025-10-02
用途: 機械加工
製造業

タップ、ドリル加工には、欠かせないものです。
焼けつきもなくスムーズにできます

2025-09-24
用途: 金属加工、プレート間の接続
製造業

若干、粘度が高いのが気になるがタッピング加工を考えると致し方がない。

対象商品 : 04868866
2025-06-12
用途: ボール盤でのタップ加工
福徳鉄工製造業

今までの物よりタップ加工がスムーズに切れている様に思います。

対象商品 : 04868884
2024-09-02
用途: 穴あけ作業時

どの商品よりも、切れ味がよく、使いやすく、ドリルが長持ちします。

対象商品 : 04868866
2024-04-17
用途: 鉄工所 ボール盤
自動車・二輪車・自転車関連業

タッピングや穴あけで使用します、使う使わないではタップ ドリルの持ちがぜんぜん違います。手放せないです、お勧めです。

対象商品 : 04868866
2023-11-03
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

穴加工に利用しています、以前からこのペーストを利用しています。納期が早いので助かります

対象商品 : 04868866
2023-10-21
用途: 旋盤でのタッピング時に使用
農・林・水産業

自作のマイクや音響関連の治具を作成していますが綺麗にタッピング出来て気に入っています。

対象商品 : 04868866
2023-09-19
用途: 切削、穴あけ作業
その他業種

1kg入りを購入しましたが、やはり量が多い。500g入りくらいにして容器を細長くした方が置き場所や塗筆の安定で具合が良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする