曜日別特売
WTW-PDRP4620GASD6 防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-PDRP4620GASD6 防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872388
WTW-PDRP4620GASD6 防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872388
WTW-PDRP4620GASD6 防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872388

防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04872388品番WTW-PDRP4620GASD6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。
2592×1944の高解像度で映像出力
広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
赤外線チップLEDを2個搭載
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル
5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません

仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約420記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H)保証期間1年LED赤外線LED 2個 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約15画角水平:約90度
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする