曜日別特売
EOCPL-230 電動オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 04872581

EOCPL-230 電動オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 04872581
EOCPL-230 電動オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 04872581
EOCPL-230 電動オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機) 04872581

電動オクトパスリフタ 吸腕

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04872581
品番
EOCPL-230
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

吸腕ギガ進化、蛸のように吸着する職人の相棒です。
小さなスペースでも吸着可能なコンパクト形状です。
握りやすさを追求した細型グリップを採用しています。
耐荷重1180N(120kgf)を支えるパワフルな吸引力です。
ハンドルは堅牢なアルミダイキャスト製です。
幅広い対象物を吸着可能にする特殊スポンジを採用しています。
ポンプの破損を防ぐため水分やゴミを吸引しても排出する特殊構造です。
吸引力が100kgを低下すると自動で再吸引します。

材質
本体:ABS
ハンドル:アルミダイキャスト
用途
エコキュートの撤去や設置、FIX窓の設置に
付属品
充電ケーブル、交換用吸着パッド、交換用フィルタ×4、収納バッグ
寸法(mm)
【吸着面】225×140
電源
USB Type-C
全高(mm)
135
充電時間(時間)
4
耐荷重(N)
~1180(120kgf)
使用時間(時間)
~1.5
注意
※ご使用前に本体、吸着パッドに破損、ヒビ割れなどがないか確認してください。
※ご使用前に吸着面のゴミ、汚れを取り除いてください。
※本製品は急速充電には対応していません。
※ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着パッドを無理矢理剥がさないでください。
※ご使用前に必ず取扱い説明書をご覧ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする