電動オクトパスリフタ 吸腕
吸腕ギガ進化、蛸のように吸着する職人の相棒です。
小さなスペースでも吸着可能なコンパクト形状です。
握りやすさを追求した細型グリップを採用しています。
耐荷重1180N(120kgf)を支えるパワフルな吸引力です。
ハンドルは堅牢なアルミダイキャスト製です。
幅広い対象物を吸着可能にする特殊スポンジを採用しています。
ポンプの破損を防ぐため水分やゴミを吸引しても排出する特殊構造です。
吸引力が100kgを低下すると自動で再吸引します。
- 材質
- 本体:ABS
ハンドル:アルミダイキャスト
- 用途
- エコキュートの撤去や設置、FIX窓の設置に
- 付属品
- 充電ケーブル、交換用吸着パッド、交換用フィルタ×4、収納バッグ
- 寸法(mm)
- 【吸着面】225×140
- 電源
- USB Type-C
- 全高(mm)
- 135
- 充電時間(時間)
- 4
- 耐荷重(N)
- ~1180(120kgf)
- 使用時間(時間)
- ~1.5
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に本体、吸着パッドに破損、ヒビ割れなどがないか確認してください。※ご使用前に吸着面のゴミ、汚れを取り除いてください。
※本製品は急速充電には対応していません。
※ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着パッドを無理矢理剥がさないでください。
※ご使用前に必ず取扱い説明書をご覧ください。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ




















![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)


