不動技研
WTWサイドテーブルワゴン グレー F2531
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04872712
品番
F2531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイドテーブルワゴン。手の届くところにまとめて収納できる!
コンパクトで置き場所を選ばない!収納力抜群です。
複数のポケット付きでリモコンやティッシュ、雑誌の収納に最適です。
材質
ポリプロピレン 天板/合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂) 布地/ポリエステル キャスター軸芯/鉄
色
グレー
耐荷重(kg)
【天板】~3【バスケット】~3
使用時寸法(cm)
35×23×37.7