不動技研
WTWサイドテーブルワゴン ミニラック グレー F2530
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04872739
品番
F2530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイドテーブルワゴン ミニラック。手の届くところにまとめて収納できる!
コンパクトで置き場所を選ばない!収納力抜群です。
複数のポケット付きでリモコンやティッシュ、雑誌の収納に最適です。
材質
本体/ポリプロピレン 布地/ポリエステル キャスター軸芯/鉄
色
グレー
耐荷重(kg)
【上段】~3【下段】~3
使用時寸法(cm)
35×23×38.3