曜日別特売
DKNR-187FEW 電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 04872940

DKNR-187FEW 電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 04872940
DKNR-187FEW 電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 04872940
DKNR-187FEW 電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様) サカエ 04872940

電動昇降作業台(DKNR/耐荷重250kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/レベリングキャスター仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1台注文コード04872940品番DKNR-187FEW
参考基準価格(税別)¥481,200販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。H695~1345mmに調整可能。
レベリングキャスター仕様になり、レバーを押してハンドルを回すだけで、キャスターにもアジャスターにも切替可能です。
ラチェットハンドルが格納されており、工具不要ですばやくレベリング調整が可能です。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。

質量(kg)
87
奥行(mm)
750
間口(mm)
1800
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×750×25
仕様
レベリングキャスター(ネジ径M12 50Φナイロン車)
高さ(mm)
695~1345
材質(本体)
スチール
電源
AC100V
コード長さ(m)
3.2
材質(天板)
改正RoHS10物質対応サカエリューム天板
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
25
均等耐荷重(kg)
250
色(本体)
パールホワイト
アジャスター
45Φ / 樹脂製ネジ径M12P=1.75
色(脚部)
パールホワイト
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品出荷、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする