チップ CCGT-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード04873513品番CCGT030102L-F KW10
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

切刃長さ(mm)4逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番139-9195種別ポジ材質KW10形状ひし形80°被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)3.5内接円直径(Φmm)3.97厚さT(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9コーナーR(mm)0.2切削領域仕上げ(F・FSF)角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする