※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CCGT-FR/L-U
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.1
厚さ(mm)
2.38
注文コード
04874335
品番
CCGT060201FL-U KW10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・厚さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
KW10
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さT(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
コーナーR(mm)
0.1
切削領域
低送り(U・USF)
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。