曜日別特売
07-943/Cotton Black/4XLB/44 WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ コミネ 04877429

07-943/Cotton Black/4XLB/44 WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ コミネ 04877429
07-943/Cotton Black/4XLB/44 WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ コミネ 04877429
07-943/Cotton Black/4XLB/44 WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ コミネ 04877429
07-943/Cotton Black/4XLB/44 WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ コミネ 04877429

WJ-943R エニグマG2ウインドプルーフウォームカーゴジーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4XLB/44
色Cotton Black
内容量1着注文コード04877429品番07-943/Cotton Black/4XLB/44
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

寒い季節に防風x保温の冬用ジーンズ。伸縮性が高い防風生地と、保温性に優れたボア裏地を組み合わせたウインタージーンズ。乗車姿勢が取りやすい立体裁断に加え、開脚しやすいよう内股にマチを追加。膝には自然なフィット感と高い衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備し、着脱しやすい外入れ式を採用。防風性の高い生地が走行時の冷気を軽減し、ボア裏地が暖かさをキープ。高いストレッチ性により、ライディング時も快適な穿き心地を実現。ロールアップ時に使用できる裾裏リフレクターを備え、右側には使い勝手の良いカーゴポケットを配置。冬のライディングを快適に楽しめる一本。

色
Cotton Black
サイズ
4XLB/44
股下(cm)
85.5
ウエスト(cm)
111
ヒップ(cm)
124
材質
Cotton Black [outshell] cotton, polyurethane [lining] polyester Denim Black, Denim Indigo[outshell] cotton, polyester, rayon, polyurethane [lining] polyester
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする