チップ CCMW-SET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)4.8
内容量1個注文コード04877826品番CCMW040104S01035SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

(材質)
高硬度材の断続加工に最適なCBN工具。高速・高送りの条件下で高い安定加工が可能です。

用途
汎用・断続切削用。
切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質KBN25B形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする