曜日別特売
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400

07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400
07-7426/Black/4XLB/44 WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ コミネ 04878400

WJ-7426R エニグマG2 KV ジーンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズなど22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
4XLB/44
注文コード
04878400
品番
07-7426/Black/4XLB/44
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
色
Black
サイズ
4XLB/44
股下(cm)
85.5
ウエスト(cm)
111
ヒップ(cm)
122
材質
[outshell] cotton, elastane [reinforcement panel] aramid
プロテクター
knee
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする