54200043 SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07 SUNDRY(角利産業) 04880807

54200043 SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07 SUNDRY(角利産業) 04880807
54200043 SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07 SUNDRY(角利産業) 04880807

SDSプラスシャンクアダプターSDR-B07

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04880807
品番
54200043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ハンマードリルに6.35mm六角軸ビットを装着できるアダプター

全長(mm)
70
質量(g)
44
差込角(mm)
6.35mm(1/4")
構造
滑り止め付きスライドチャックでビット着脱が簡単

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする