※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-GT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
0.8
材質
PV90
CA5525
CA530
CA510
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04882044
品番
CNMG120408GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。
適合
ホルダ:PCLN型
ボーリングバー:S□□□-PCLNR/L12-□□
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
153-3291
種別
ネガ
材質
PV90
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さT(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.8
切削領域
中~荒(高送り)(GT)
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。