曜日別特売
70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636

70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636
70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636
70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636
70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636
70256 2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37 SUNDRY(角利産業) 04882636

2WAYハンマー パイプ柄 SDR-37

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04882636
品番
70256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

「あらゆる打撃作業に応える2WAYハンマー」

材質
柄/スチール、グリップ/PVC、頭部/ゴム、PVC
寸法(mm)
270×75×30
質量(g)
290

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする