曜日別特売
41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056

41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056
41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056
41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056
41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056
41491 木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm 角利(角利産業) 04883056

木彫細工のみ 赤樫柄 平 12mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04883056
品番
41491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

平面の彫り出しに適した赤樫柄の木彫のみ

柄長さ(mm)
105
穂先(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする