曜日別特売
41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108

41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108
41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108
41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108
41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108
41497 木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm 角利(角利産業) 04883108

木彫細工のみ 赤樫柄 キワ 9mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04883108
品番
41497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

際(きわ)部分をきれいに仕上げるキワ型木彫のみ

柄長さ(mm)
105
穂先(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする