※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-GT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
1.2
0.8
材質
CA5525
CA530
CA510
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04883112
品番
CNMG120412GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04883112
CNMG120412GT
09472276
CNMG120412GT CA5525
チップ CNMG-GT
京セラ
1箱(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
材質が変わりました。