曜日別特売
CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 04883137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 04883137
CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 04883137

チップ CNMG-GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)1.2
材質
内容量1箱(10個)注文コード04883137品番CNMG120412GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04883137CNMG120412GT09472276CNMG120412GT CA5525CNMG120412GT チップ CNMG-GT 京セラ 09472276チップ CNMG-GT京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
材質が変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする