※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
0.4
材質
TN60
CA530
CA6515
CA6525
CA510
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
9.7
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04883225
品番
CNMG120412HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。