角利(角利産業)
追入のみ 鍛接白鋼 3mm 白樫柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04883266
品番
11140521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
細部仕上げに最適、刃先3mmの極細追入鑿
仕様
刃裏:中空砥石
刃幅(mm)
3
材質(刃)
日本高炭素鋼(ホワイトスチール#2)+軟鉄
材質(ハンドル)
国産ホワイトオークに桂鉄フープ付き
寸法(inch)
8.4×0.9×0.9