曜日別特売
11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422

11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422
11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422
11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422
11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422
11140528 追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄 角利(角利産業) 04883422

追入のみ 鍛接白鋼 24mm 白樫柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04883422
品番
11140528
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

高硬度HRC60-62、白樫柄による木工・建具加工のための鍛接ノミ24mm。

用途
浅ホゾ穴掘り・粗掘り仕上げ用、大工・建具・家具木工用
質量(g)
約170
硬度
刃先:HRC60~62
刃幅(mm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする