New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク20MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-20-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5721
注文コード
04885119
品番
CS03R-10-NFS-20-M-ZC230B1
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
アズワン品番
68-1181-69
仕様
●ストローク(mm):20●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5721