下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04885396
品番
GH-21384
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
締圧力(kN[kgf])
5[500]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
743
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
201.8
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM10×65 P=1.5
ベース
フランジ
最大長(mm)
270
クランプアーム移動角度(°)
66
ハンドル操作角度(°)
83
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。