曜日別特売
CS03R-10-NFS-55-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー) 04886379

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-55シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):55●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7153注文コード04886379品番CS03R-10-NFS-55-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):55●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7153アズワン品番68-1183-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする