CS03R-10-NFS-75-ZC205A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-75シリーズ New-Era(ニューエラー) 04887316

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-75シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7171注文コード04887316品番CS03R-10-NFS-75-ZC205A1
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-7171アズワン品番68-1185-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする