CS03R-10-NFS-90-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク90MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-90シリーズ New-Era(ニューエラー) 04887840

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク90MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-90シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):90●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-8678
注文コード
04887840
品番
CS03R-10-NFS-90-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

アズワン品番
68-1185-93
仕様
●ストローク(mm):90●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-8678

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする