V#GF300 フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 04888004

フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)3
使用圧力5K
内容量1枚注文コード04888004品番V#GF300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途
水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
使用圧力
5K
種別
フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)
-200~300
使用圧力(MPa)
3.5
寸法(縦×横)(mm)
1500×1500
主成分
PTFE、シリカ、黒鉛
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向10.9(153)
密度
2262
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など
耐油性
IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率7.0%、厚さ増加率0.1%、重量増加率0.6%
印刷文字
ブラック
柔軟性
(縦方向)<2
圧縮率(%)
4(34.3MPa時)
復元率(%)
54(34.3MPa時)
色調
ダークグレー
特性
耐熱性、耐薬品性
締付圧力(N/mm2)
最小設計11.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする