New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-95シリーズ
CS03R-10-NFS-95-ZC205B1
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5618
注文コード
04888016
品番
CS03R-10-NFS-95-ZC205B1
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
アズワン品番
68-1186-21
仕様
●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:406-5618