CS03R-10-NFS-95-P 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-95-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04888165

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-95-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0753注文コード04888165品番CS03R-10-NFS-95-P
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):95●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ●コード番号:407-0753アズワン品番68-1186-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする