曜日別特売
S073-4EC 電気伝導率センサ HORIBA(堀場製作所) 04889110

電気伝導率センサ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
04889110
品番
S073-4EC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,878
販売価格(税別)
¥10,798
仕様
測定必要試料量:0.12mL以上
形式
4EC-33B
使用温湿度範囲
5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする