曜日別特売
CS03R-10-PD-120-ZC201B2 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク120MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-120シリーズ New-Era(ニューエラー) 04889240

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク120MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-120シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):120●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-1401注文コード04889240品番CS03R-10-PD-120-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥10,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):120●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-1401アズワン品番68-1187-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする