CS03R-10-PD-140-ZC253A1 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク140MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-140シリーズ New-Era(ニューエラー) 04889757

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク140MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-140シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-1422注文コード04889757品番CS03R-10-PD-140-ZC253A1
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。

仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):10●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-1422アズワン品番68-1188-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする