曜日別特売
NWR4-Y4-TL ウォータリムーバ NWR4シリーズ New-Era(ニューエラー) 04890430

NWR4-Y4-TL ウォータリムーバ NWR4シリーズ New-Era(ニューエラー) 04890430
NWR4-Y4-TL ウォータリムーバ NWR4シリーズ New-Era(ニューエラー) 04890430

ウォータリムーバ NWR4シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用流体:空気●使用圧力範囲:0.2~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:0~60°●給油:不要●配管口径:Φ4(クイック接手ミニタイプ専用)●製品質量:4.5g●コード番号:341-5913注文コード04890430品番NWR4-Y4-TL
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アクチエータへエア供給・排気時に湿度の高い空気を一瞬だけ排気します。結露対策に。

仕様●使用流体:空気●使用圧力範囲:0.2~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:0~60°●給油:不要●配管口径:Φ4(クイック接手ミニタイプ専用)●製品質量:4.5g●コード番号:341-5913アズワン品番68-1190-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする